10000 produits
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
répartition lumineuse: symétrique
- Copie
- Copie
couleur du boîtier/corps: chrome
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: gris
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
accessoire: Oui
adapté à un montage encastré: Oui
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 28.8 W
matériau: plastique
largeur: 241 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
longueur: 1500 mm
- Copie
- Copie
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: gris
courant nominal: 700...700 mA
température de couleur: 6000...6000 K
puissance de lampe acceptée: 35...35 W
longueur: 265 mm
largeur: 32 mm
hauteur/profondeur: 38 mm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP65
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP): IP67
classe de protection: III