10000 produits
- Copie
- Copie
longueur: 148 mm
largeur: 90 mm
hauteur/profondeur: 38 mm
température de couleur: 2700...2700 K
flux lumineux utile: 1165 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
largeur: 50 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: aluminium
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 17...17 W
courant de sortie: -700...-700 mA
facteur de puissance (cos phi): 45
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 45
couleur: vert
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
couleur: autre
- Copie
- Copie
indice de protection (IP): IP68
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
- Copie
- Copie
matériau: plastique
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: autre
tension nominale: 4.8 V
désignation IEC: autre
capacité: 2000 mAh
modèle: plaque en verre acrylique
signification du pictogramme: itinéraire de secours
direction: vers le haut
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
courant nominal: 350...350 mA
puissance du système: 13 W
puissance de lampe acceptée: 13...13 W
couleur: noir
puissance de la lampe: 5...5 W
- Copie
- Copie
couleur de la verrine: chrome
douille: E27