10000 produits
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP68
flux lumineux utile: 300 lm
couleur du boîtier/corps: chrome
indice de protection (IP): IP65
classe de protection: III
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
puissance du système: 19 W
tension nominale (Un): 220...240 V
température de couleur: 6...6 K
puissance de lampe acceptée: 14...14 W
couleur: laiton
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 14400 lm
couleur du boîtier/corps: chrome
indice de protection (IP): IP44
puissance de lampe acceptée: 12...12 W
- Copie
- Copie
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
température de couleur: 6000...6000 K
adapté à un montage encastré: Oui
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
adapté à un montage encastré: Oui
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage encastré: Oui
adapté à un montage encastré: Oui
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: plastique
largeur: 185 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
- Copie
- Copie
matériau: plastique
largeur: 144 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
- Copie
- Copie
couleur: or
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13.2 W
indice de protection (IP): IP65