10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
type d'accessoire/pièce détachée: autre
diamètre: 77 mm
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
couleur: noir
- Copie
- Copie
diamètre: 47 mm
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
hauteur/profondeur: 9 mm
modèle: capteur de présence
mode de commande: autre
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
matériau: plastique
largeur: 30 mm
couleur: noir
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: symétrique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
accessoire: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 1990 lm
matériau: autre
largeur: 120 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
puissance du système: 40 W
longueur: 1000 mm
largeur: 20 mm
couleur: gris
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12 W
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
puissance du système: 22.5 W
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
adapté à un montage encastré: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
tension nominale (Un): 230...230 V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1: 5726.9...5726.9 °C
température de couleur: 6000...6000 K