10000 produits
couleur: laiton
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
section nominale: 1.5 mm²
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
température de couleur: 4000...4000 K
adapté à un montage encastré: Oui
flux lumineux utile: 560 lm
adapté à un montage encastré: Oui
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 22.5 W
couleur du boîtier/corps: gris
tension nominale (Un): 230...230 V
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: aluminium
compatible avec Apple HomeKit: Non
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non
largeur: 128 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: gris
matériau: aluminium
couleur: gris
répartition lumineuse: asymétrique
adapté à un montage encastré: Oui
- Copie
- Copie
couleur: bronze