10000 produits
- Copie
- Copie
diamètre: 47 mm
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
hauteur/profondeur: 9 mm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 3480 lm
température de couleur: 3000...3000 K
modèle: autre
mode de commande: autre
indice de protection (IP): IP20
couleur: or
modèle: cylindrique
matériau: acier
diamètre du fin bout du mât: 60 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 2.9 W
flux lumineux utile: 320 lm
- Copie
- Copie
compatible avec Apple HomeKit: Non
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non
- Copie
- Copie
couleur: noir
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur coudé
couleur: blanc
élément de distribution de lumière: sans
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
matériau: verre
couleur du boîtier/corps: nickel
douille: E27
couleur du boîtier/corps: bronze
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22.5 W
flux lumineux utile: 2500 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau moyen 20-40°
couleur du boîtier/corps: gris
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau