10000 produits
nombre de lampes/modules: 1
couleur du boîtier/corps: chrome
puissance de lampe acceptée: 12...12 W
adapté à un montage encastré: Oui
source lumineuse fournie: Oui
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: acier inoxydable (inox)
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
diamètre: 90 mm
couleur: blanc
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
adapté à un montage encastré: Oui
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
puissance du système: 40 W
température de couleur: 6000...6000 K
adapté à un montage encastré: Oui
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
adapté à un montage encastré: Oui
puissance de sortie: 75...75 W
indice de protection (IP): IP67
matériau: aluminium
couleur: anthracite
répartition lumineuse: asymétrique
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: aluminium
appareil externe requis: Oui
flexible: Non
adapté à l'éclairage général: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
couleur du boîtier/corps: chrome
indice de protection (IP): IP65
classe de protection: III
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
avec détecteur de mouvement: Non