10000 produits
courant nominal: 16 A
adapté à une broche de contact de protection: Non
indice de protection (IP): IP20
finition du paralume: blanc
adapté à un montage encastré: Oui
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 2
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10.6 W
flux lumineux utile: 1140 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
couleur: blanc
- Copie
- Copie
couleur: or
matériau: aluminium
hauteur de point lumineux: 6 m
traitement de la surface: laqué / peint
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
puissance du système: 22.5 W
température de couleur: 6000...6000 K
adapté à un montage encastré: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22.5 W
flux lumineux utile: 1990 lm
couleur: bronze
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
répartition lumineuse: symétrique
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
couleur: noir
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1350 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14.4 W
flux lumineux utile: 1170 lm
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
puissance du système: 40 W