10000 produits
compatible avec Apple HomeKit: Non
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non
type d'accessoire/pièce détachée: prise/borne
section nominale: 6 mm²
nombre de conducteurs: 6
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: blanc
couleur: or
tension nominale (Un): 24...24 V
longueur d’encastrement: 2000 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
longueur: 150 mm
largeur: 150 mm
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
couleur: blanc
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
adapté à un montage encastré: Oui
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non
nombre de pôles: 3