10000 produits
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: acier inoxydable (inox)
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 83 W
flux lumineux utile: 10910 lm
modèle: cylindrique
matériau: acier
diamètre du fin bout du mât: 38 mm
température de couleur: 3000...3000 K
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
- Copie
- Copie
longueur: 148 mm
largeur: 90 mm
couleur: gris
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage encastré: Oui
- Copie
- Copie
longueur: 148 mm
largeur: 148 mm
couleur: gris
température de couleur: 4000...4000 K
adapté à un montage encastré: Oui
couleur: bronze
réglabilité: orientable
couleur du boîtier/corps: chrome
indice de protection (IP): IP44
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: autre
répartition lumineuse: symétrique
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1750 lm
adapté à un montage encastré: Oui
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: autre
répartition lumineuse: symétrique
tension nominale (Un): 230...230 V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1: 3726.8...3726.8 °C
température de couleur: 4000...4000 K
- Copie
- Copie
compatible avec Apple HomeKit: Non
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non