10000 produits
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 150...150 W
courant de sortie: 0...6250 mA
électronique: Oui
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Oui
puissance de lampe acceptée: 35...600 W
- Copie
- Copie
modèle: régulateur de lumière électronique
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
tension nominale (Un): 208...277 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 70...70 W
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 75 W
flux lumineux utile: 1025 lm
longueur: 5 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: blanc
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 100...100 W
longueur: 3 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: blanc
diamètre: 0 mm
profondeur: 143 mm
indice de protection (IP): IP20
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
- Copie
- Copie
mode de pose: saillie
couleur: blanc
largeur d'appareil: 75 mm
forme: rond
matériau: plastique
adapté au diamètre: 10...10 mm
tension de sortie: 220...240 V
puissance de sortie: 2.1...4.2 W
courant de sortie: 350...350 mA
type d'alimentation électrique: AC
modèle: module d'extension
indice de protection (IP): IP20
matériau: céramique
type de fixation: montage à clipsage
douille: G4
matériau: céramique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
nombre de pôles: 3
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 4...70 W
indice de protection (IP): IP20
modèle: gel
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): autre