10000 produits
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 3
type d'accessoire/pièce détachée: profil
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par chaîne
couleur: autre
tension de sortie: 15...56 V
puissance de sortie: 40...40 W
indice de protection (IP): IP20
tension nominale (Un): 208...277 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 150...150 W
- Copie
- Copie
modèle: autre
profondeur: 58 mm
commande via Bluetooth: Non
modèle: multicapteur
mode de commande: RF
indice de protection (IP): IP65
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe du luminaire linéaire: 8 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 83 mm
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type de câblage: convient pour câblage traversant
puissance du système: 34 W
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 150...150 W
courant de sortie: 5000...10000 mA
tension de sortie: 220...240 V
puissance de sortie: 25...25 W
courant de sortie: 150...700 mA
diamètre: 0 mm
profondeur: 189 mm
indice de protection (IP): IP20
sans fil: Oui
avec affichage: Oui
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 36...36 W
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
variation DALI: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
avec détecteur de mouvement: Non
tension de sortie: 35...115 V
puissance de sortie: 75...75 W
courant de sortie: 150...1050 mA