10000 produits
tension de sortie: 35...115 V
puissance de sortie: 75...75 W
courant de sortie: 150...1050 mA
type d'accessoire/pièce détachée: profil
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 28...54 W
- Copie
- Copie
modèle: support de lampe d'éclairage
couleur: blanc
douille: E27
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: profil
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
matériau: acier inoxydable
application: faux plafond
diamètre max. de luminaire: 314 mm
tension de sortie: 10...54 V
puissance de sortie: 3...38 W
courant de sortie: 300...1050 mA
indice de protection (IP): IP20
compatible avec Apple HomeKit: Non
compatible avec Google Assistant: Non
classe de protection: II
modèle: autre
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 24...24 V
type de tension: DC
modèle: régulateur de lumière électronique
largeur: 53.4 mm
profondeur: 170 mm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
couleur: autre
diamètre: 0 mm
profondeur: 90 mm
indice de protection (IP): IP20
modèle: convertisseur de signal
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 500 lm
puissance de la lampe: 25.3...25.3 W
température de couleur: 3000 K
flux lumineux: 2560...2560 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: profil
tension de sortie: 40...220 V
puissance de sortie: 60...60 W
courant de sortie: 200...625 mA
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui