10000 produits
longueur: 200.8 mm
tension de sortie: 220...240 V
puissance de sortie: 0...100 W
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable (inox)
longueur: 625 mm
largeur: 625 mm
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 3
type d'accessoire/pièce détachée: profil
variation DALI: Non
pas de variation: Non
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
couleur: autre
modèle: set de système de commande d'éclairage
largeur: 145 mm
profondeur: 17 mm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: profil
mode de pose: autre
tension nominale: 230 V
type de commande: bouton pousse et tourne
variation DALI: Non
pas de variation: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
type d'accessoire/pièce détachée: clip de montage
modèle: capteur IR
profondeur: 120 mm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: profil
variation DALI: Non
pas de variation: Oui
indice de protection (IP): IP20
diamètre: 390 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: gris
modèle: amplificateur de signal
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
modèle: amplificateur de signal
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20