10000 produits
pas de variation: Non
tension de sortie: 24...24 V
indice de protection (IP): IP67
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 35...35 W
tension nominale (Un): 208...277 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 90...90 W
longueur: 125 mm
largeur: 76 mm
hauteur: 30 mm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre en saillie
couleur: blanc
tension de sortie: 100...240 V
puissance de sortie: 200...200 W
indice de protection (IP): IP20
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
puissance du système: 40 W
matériau: céramique
type de fixation: autre
douille: E40
tension de sortie: 12...24 V
mode de commande: KNX
tension d'entrée: 12...24 V
longueur: 102 mm
puissance de sortie: 42...42 W
indice de protection (IP): IP20
mode de commande: non dimmable
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 45...45 W
courant de sortie: 1880...1880 mA
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 35...70 W
tension de sortie: 0...43 V
puissance de sortie: 0...20 W
courant de sortie: 350...500 mA
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: anthracite
type d'accessoire/pièce détachée: profil
tension de sortie: 25...42 V
puissance de sortie: 30...30 W
courant de sortie: 700...700 mA
puissance de raccordement: 1000 W
modèle: ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP): IP66
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: autre
section nominale: 0.5 mm²
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Oui