10000 produits
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 15...15 W
indice de protection (IP): IP20
modèle: variateur à bouton-poussoir/module de commande IR
diamètre: 50 mm
profondeur: 0 mm
longueur: 600 mm
largeur: 600 mm
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
type d'accessoire/pièce détachée: kit de conversion
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
tension de sortie: 6...12 V
puissance de sortie: 2...4 W
courant de sortie: 350...350 mA
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
tension de sortie: 220...240 V
puissance de sortie: 10.5...14 W
courant de sortie: 350...350 mA
type d'accessoire/pièce détachée: profil
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
longueur: 100 mm
tension de sortie: 220...240 V
puissance de sortie: 0...12 W
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
tension de sortie: 220...457 V
puissance de sortie: 24.2...320 W
courant de sortie: 110...1100 mA
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 100...100 W
courant de sortie: 0...8500 mA
accessoire: Non
transparent: Non
tension de sortie: 12...28 V
puissance de sortie: 0...10 W
courant de sortie: 350...350 mA
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2000 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
nombre de conducteurs: 4
type d'accessoire/pièce détachée: profil
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture