10000 produits
- Copie
- Copie
tension de sortie: 220...240 V
puissance de sortie: 60...60 W
courant de sortie: 260...5000 mA
type d'accessoire/pièce détachée: profil
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 100...100 W
indice de protection (IP): IP20
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
tension de sortie: 220...240 V
puissance de sortie: 17.5...17.5 W
courant de sortie: 350...350 mA
longueur: 106.2 mm
puissance: 10...60 W
tension de sortie: 230...230 V
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 35...35 W
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
avec régulation de la température: Non
régulation du flux d'air: niveaux
consommation nominale: 2000 W
longueur: 158 mm
tension de sortie: 220...240 V
puissance de sortie: 0...30 W
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
couleur: noir
accessoire: Oui
longueur: 1500 mm
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
abat-jour de couleur principale: noir
matériau du cadre: aluminium
matériau de l'abat-jour: autre
- Copie
- Copie
tension de sortie: 220...240 V
puissance de sortie: 0...30 W
courant de sortie: 1250...1250 mA
type d'accessoire/pièce détachée: clip de montage
modèle: autre
variation DALI: Non
pas de variation: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble de raccordement
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
modèle: capteur de lumière
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
abat-jour de couleur principale: noir
matériau du cadre: acier
matériau de l'abat-jour: tissu (textile)
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: conventionnel
pas de variation: Oui