10000 produits
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: G13
flux lumineux: 1150...1150 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: anthracite
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
douille: G13
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 18...18 W
variation DALI: Non
pas de variation: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
modèle: set de système de commande d'éclairage
largeur: 145 mm
profondeur: 17 mm
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 39...39 W
élément de distribution de lumière: réflecteur
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...15 W
courant de sortie: 0...625 mA
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
tension nominale (Un): 230...240 V
puissance de la lampe: 1000...1000 W
source lumineuse: lampe aux halogénures métalliques
longueur: 340 mm
largeur: 200 mm
hauteur: 130 mm
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 0...100 W
courant de sortie: 0...8340 mA
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...250 W
courant de sortie: 0...10420 mA
abat-jour de couleur principale: beige
matériau du cadre: autre
matériau de l'abat-jour: tissu (textile)
largeur: 40 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
- Copie
- Copie
longueur: 1500 mm