10000 produits
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: autre
section nominale: 0.5 mm²
variation DALI: Non
pas de variation: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP20
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: noir
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 230...230 V
puissance de la lampe: 150...150 W
source lumineuse: universel
puissance: 0...300 W
tension de sortie: 230...230 V
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: profil
longueur: 0.45...0.45 m
matériau: plastique
largeur: 250 mm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: blanc
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
longueur: 240 mm
tension de sortie: 10...10 V
indice de protection (IP): IP20
avec régulation de la température: Non
régulation du flux d'air: niveaux
consommation nominale: 2300 W
tension de sortie: 3...42 V
puissance de sortie: 2...52 W
courant de sortie: 650...1400 mA
type d'alimentation électrique: AC
modèle: multicapteur
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 50 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: autre
matériau: céramique
couleur: blanc
douille: E40