10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pas de variation: Oui
tension de sortie: 12...12 V
indice de protection (IP): IP67
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
variation DALI: Non
pas de variation: Oui
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: profil
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 0...150 W
courant de sortie: 0...1250 mA
type de charge: universel et LED
type de commande: autre
variation par coupure de fin de phase: Oui
type d'alimentation électrique: AC
modèle: convertisseur de signal
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 3.3...3.3 V
puissance de sortie: 2.1...2.1 W
courant de sortie: 500...500 mA
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 433.2 lm
température de couleur: 3000...5500 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2350 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 504 lm
puissance: 0...200 W
tension de sortie: 230...230 V
hauteur: 102 mm
variation DALI: Oui
indice de protection (IP): IP20
variation par coupure de fin de phase: Non
variation DALI: Non
pas de variation: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 54...58 W
modèle: unité de contrôle
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: acier inoxydable (inox)
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par chaîne
couleur: autre
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: vert