10000 produits
tension de sortie: 2...4.2 V
puissance de sortie: 3...3 W
courant de sortie: 700...700 mA
modèle: autre
couleur: argent
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
tension de sortie: 110...110 V
puissance de sortie: 0.4...0.4 W
courant de sortie: 200...200 mA
nombre de canaux: 8
appareil radio CB: Oui
couverture: 8000 m
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
- Copie
- Copie
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 0...250 W
courant de sortie: 0...20830 mA
matériau: plastique
type de fixation: autre
douille: G13
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 20...200 W
courant de sortie: 2500...8333 mA
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
douille: E27
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 32 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP20
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: G13
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau très moyen 10-20°
couleur du boîtier/corps: autre
modèle: autre
couleur de la lumière: RGBW
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 13 W
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 200...200 W
courant de sortie: 83...8300 mA
électronique: Oui
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Oui
puissance de lampe acceptée: 50...70 W
électronique: Non
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Non
puissance de lampe acceptée: 6...25 W
longueur: 1500 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 58...58 W