10000 produits
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 240...240 W
courant de sortie: 0...5000 mA
modèle: régulateur de lumière électronique
largeur: 178 mm
profondeur: 45 mm
tension nominale (Un): 380...415 V
modèle: conventionnel
puissance de lampe acceptée: 2000...2000 W
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 20...20 W
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
variation DALI: Oui
pas de variation: Non
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
modèle: unité de contrôle
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 17...17 W
Culot: G13
flux lumineux: 2600...2600 lm
compatible avec Apple HomeKit: Non
couleur: blanc
fréquence radio: 2400 MHz
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 7.42 W
flux lumineux utile: 433.2 lm
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 4
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
pas de variation: Oui
indice de protection (IP): IP20
modèle: autre
couleur: argent
indice de protection (IP): IP44
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
douille: G13
nombre de canaux: 4
couleur: noir
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
pas de variation: Oui
puissance de sortie: 1.5...1.5 W
courant de sortie: 500...500 mA
type d'accessoire/pièce détachée: profil
accessoire: Oui
puissance de la lampe: 27...27 W
Culot: G13
flux lumineux: 4100...4100 lm
- Copie
- Copie
tension de sortie: 220...240 V
puissance de sortie: 24...24 W
courant de sortie: 1000...1000 mA
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12.5 W
flux lumineux utile: 644 lm