10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: profil
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 3
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: autre
flux lumineux: 1100...1100 lm
tension de sortie: 220...240 V
puissance de sortie: 0...44.1 W
courant de sortie: 1050...1050 mA
modèle: set de système de commande d'éclairage
profondeur: 108 mm
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
compatible avec Apple HomeKit: Non
compatible avec Google Assistant: Non
compatible avec Amazon Alexa: Non
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau très moyen 10-20°
couleur du boîtier/corps: noir
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 15...15 W
indice de protection (IP): IP66
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 186 W
flux lumineux utile: 18733 lm
matériau: autre
type de fixation: autre
douille: E27
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
- Copie
- Copie
tension de sortie: 56...56 V
puissance de sortie: 20...20 W
courant de sortie: 500...500 mA
type d'accessoire/pièce détachée: profil
tension de sortie: 27...51 V
puissance de sortie: 29.7...71.4 W
courant de sortie: 1100...1100 mA
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
puissance: 0...300 W
tension de sortie: 230...230 V
indice de protection (IP): IP20
mode de pose: rail DIN
courant permanent nominal (Iu): 16 A
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
répartition lumineuse: symétrique
tension nominale (Un): 230...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 14...14 W
longueur: 330 mm
tension de sortie: 10...10 V
indice de protection (IP): IP20