10000 produits
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: aluminium
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: gris
tension nominale (Un): 230...230 V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1: 2726.8...2726.8 °C
température de couleur: 3000...3000 K
couleur: or
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
tension nominale (Un): 230...230 V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1: 5726.9...5726.9 °C
température de couleur: 6000...6000 K
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
couleur: RGB
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
courant nominal: 350...350 mA
puissance du système: 13 W
tension nominale (Un): 230...230 V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1: 2726.8...2726.8 °C
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage encastré: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: détecteur de mouvement
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0