10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
couleur: autre
type d'accessoire/pièce détachée: profil
puissance de raccordement: 1000 W
modèle: ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
tension de sortie: 220...240 V
puissance de sortie: 36...36 W
courant de sortie: 1500...1500 mA
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: noir
modèle: ensemble de câbles d'illumination
tension de sortie: 1...58 V
puissance de sortie: 1...66 W
courant de sortie: 1200...1200 mA
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
matériau: autre
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10.7 W
flux lumineux utile: 1172 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 30...100 W
courant de sortie: 1250...4167 mA
longueur: 3 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: autre
variation DALI: Non
pas de variation: Non
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: asymétrique
diamètre de stick max.: 11 mm
puissance max. de collage: 20 g/min
temps de chauffe: 2 min
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
couleur: blanc
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
largeur: 64 mm
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir