10000 produits
tension nominale (Un): 250...250 V
modèle: condensateur parallèle pour lampe L
capacité: 4.5 µF
modèle: convertisseur de signal
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7.42 W
flux lumineux utile: 486.4 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: noir
nombre de commandes: 3
indice de protection (IP): IP65
couverture: 8 m
tension nominale (Un): 230...230 V
modèle: conventionnel
puissance de lampe acceptée: 15...15 W
tension nominale (Un): 198...264 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 14...15 W
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 700 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
pas de variation: Oui
puissance de sortie: 30...30 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
longueur: 1200 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 36...36 W
type d'accessoire/pièce détachée: profil
type d'accessoire/pièce détachée: profil
matériau: acier
taille de fil (M..): 8
traitement de la surface: galvanisé à chaud
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 456 lm
modèle: ensemble de câbles d'illumination
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 900 lm
indice de protection (IP): IP20