10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: bronze
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 24...39 W
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: grille pour éclairage
- Copie
- Copie
tension de sortie: 75...172 V
puissance de sortie: 22.5...120 W
courant de sortie: 300...1050 mA
électronique: Non
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Non
puissance de lampe acceptée: 80...140 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2110 lm
matériau: acier
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: autre
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
couleur: noir
accessoire: Oui
tension de sortie: 54...240 V
puissance de sortie: 6.4...60 W
courant de sortie: 120...550 mA
courant nominal: 16 A
couleur: noir
indice de protection (IP): IP20
tension nominale: 250 V
couleur: noir
type de commande: bascule/rocker
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1575 lm
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur d'angle
couleur: autre
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: piquet de sol
couleur: noir
tension de sortie: 230...240 V
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 1800...1800 mA
largeur: 40 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
matériau: acier
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: autre
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de X
couleur: noir
nombre de conducteurs: 4