10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: autre
tension de sortie: 15...51 V
puissance de sortie: 17...60 W
courant de sortie: 1150...1500 mA
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: acier inoxydable (inox)
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E14
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 18...60 W
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
forme: rond
matériau: plastique
adapté au diamètre: 10...10 mm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: connecteur
modèle: multicapteur
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non
couleur: chrome
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 130...130 W
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
émetteur mural: Oui
couleur: blanc
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
longueur: 2 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: noir
tension de sortie: 230...230 V
puissance de sortie: 8...8 W
indice de protection (IP): IP54
matériau: matériau composite
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...100 W
courant de sortie: 0...4170 mA
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...120 W
courant de sortie: 0...5000 mA