10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
couleur: blanc
modèle: autre
largeur: 86 mm
profondeur: 86 mm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: blanc
longueur: 83 mm
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
courant nominal: 350...350 mA
puissance de lampe acceptée: 1.2...1.2 W
adapté à un montage encastré: Oui
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
type d'accessoire/pièce détachée: profil
type d'accessoire/pièce détachée: profil
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
section nominale: 1.5 mm²
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1992 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: aluminium
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP68
flux lumineux utile: 300 lm
puissance du système: 41 W
puissance de lampe acceptée: 41...41 W
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
avec détecteur de mouvement: Non
pour diamètre de lampe: 13...13 mm
longueur: 1500 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 58...58 W
matériau: aluminium
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
couleur: noir
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 12.14 W
flux lumineux utile: 1035 lm