10000 produits
- Copie
- Copie
taille: 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
tension assignée (Ue): 250 V
puissance de la lampe: 36.7...36.7 W
température de couleur: 3900 K
flux lumineux: 4350...4350 lm
montage de rails DIN: Non
mode de commande: DALI
tension d'entrée: 200...240 V
système de bus KNX: Non
système de bus KNX-radio: Non
autres systèmes de bus: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
longueur: 1210 mm
largeur: 310 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
- Copie
- Copie
indice de protection (IP): IP20
modèle: unité de contrôle
- Copie
- Copie
finition de la grille/du réflecteur: mat
couleur: or
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP65
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: noir
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 3
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale