10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: profil
type d'accessoire/pièce détachée: autre
matériau: acier
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: autre
longueur: 140 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP65
variation DALI: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1580 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: bague à vis
couleur: blanc
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
modèle: douille
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 851 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
type d'accessoire/pièce détachée: profil
puissance de sortie: 21...21 W
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 500...500 mA
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: argent
largeur: 111 mm
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 4
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP68
flux lumineux utile: 100 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
adapté à un montage encastré: Oui