10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 55 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 1300 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 50000 mm
flux lumineux par mètre: 480 lm
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
type d'accessoire/pièce détachée: profil
type d'accessoire/pièce détachée: profil
tension de sortie: 100...240 V
mode de commande: DMX
tension d'entrée: 100...240 V
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
température de couleur: 2700...2700 K
flux lumineux utile: 1140 lm
tension de sortie: 40...130 V
puissance de sortie: 14...65 W
courant de sortie: 350...500 mA
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: acier inoxydable (inox)
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3730 lm
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 23.5 W
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
adapté à un montage encastré: Oui
source lumineuse fournie: Oui
couleur du boîtier/corps: noir
douille: sans
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 50...50 W
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: gris
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: E27