10000 produits
largeur en nombre de modules: 6
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
répartition lumineuse: symétrique
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 28...80 W
type d'accessoire/pièce détachée: délestage de traction
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
modèle: variateur à bouton-poussoir/module de commande IR
douille: E27
- Copie
- Copie
forme de la lampe: épi de maïs
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 2517 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2380 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 4130 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 186 W
flux lumineux utile: 17188 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 93 W
flux lumineux utile: 6688 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
diamètre de stick max.: 11 mm
puissance max. de collage: 20 g/min
temps de chauffe: 2 min
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: jaune