10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 880 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 124 W
flux lumineux utile: 12488 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 61 W
flux lumineux utile: 6468 lm
longueur: 70 mm
puissance du système: 16 W
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 100...100 W
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 60...60 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1882 lm
modèle: ensemble de câbles d'illumination
modèle: ensemble de câbles d'illumination
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 3...3 W
Culot: GU10
flux lumineux: 240...240 lm
variation DALI: Oui
pas de variation: Non
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP40
compatible avec Apple HomeKit: Non
modèle: unité de contrôle
profondeur: 250 mm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
couleur: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: profil
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...240 W
courant de sortie: 0...10000 mA
longueur totale: 3 m
modèle: autre
couleur: argent