10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33.5 W
indice de protection (IP): IP66
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: plastique
type de fixation: autre
douille: G5
couleur: noir
accessoire: Oui
transparent: Non
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
matériau: plastique
couleur: argent
indice de protection (IP): IP20
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 3
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
section nominale: 1.5 mm²
type d'accessoire/pièce détachée: profil
diamètre: 11 mm
poids: 170 g
couleur: beige
tension de sortie: 8...43 V
puissance de sortie: 27426...27426 W
courant de sortie: 250...1500 mA
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 675 lm
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.5 W
flux lumineux utile: 640 lm
tension de sortie: 20...42 V
puissance de sortie: 18...44 W
courant de sortie: 900...1050 mA
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: panier de protection
couleur: argent