10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 1131 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2400 lm
modèle: ensemble de câbles d'illumination
tension de sortie: 20...42 V
puissance de sortie: 5...17 W
courant de sortie: 250...400 mA
- Copie
- Copie
tension de sortie: 0...0 V
puissance de sortie: 30...36 W
courant de sortie: 700...700 mA
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 80...80 W
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
couleur: blanc
largeur: 38 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
modèle: bouton rotatif
impression/marquage: sans
utilisation: variateur
matériau: aluminium
modèle: cylindrique
diamètre du fin bout du mât: 60 mm
traitement de la surface: laqué / peint
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: bague à vis
couleur: blanc
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 3
- Copie
- Copie
variation DALI: Oui
pas de variation: Oui
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 40...220 V
puissance de sortie: 60...60 W
indice de protection (IP): IP20