10000 produits
modèle: autre
couleur: argent
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
puissance de la lampe: 32...32 W
Culot: G5
flux lumineux: 4750...4750 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
couleur: blanc
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton rotatif
variation par coupure de fin de phase: Oui
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
puissance du système: 40 W
largeur: 70 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
modèle: capteur de présence
mode de commande: LineSwitch
indice de protection (IP): IP20
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: détecteur de mouvement
couleur: blanc
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: argent
mode de pose: encastré
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
indice de protection (IP): IP20
diamètre de stick max.: 11 mm
puissance max. de collage: 20 g/min
temps de chauffe: 2 min
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension de pendentif tubulaire
couleur: noir
puissance du système: 40 W
puissance de lampe acceptée: 40...40 W
couleur: or
accessoire: Non
transparent: Non
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: filtre à denrée alimentaire
répartition lumineuse: symétrique
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton rotatif
variation par coupure de fin de phase: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 537.6 lm