10000 produits
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 60...60 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
longueur: 85 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP44
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: argent
modèle: ensemble de câbles d'illumination
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 93 W
flux lumineux utile: 6195 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 1131 lm
longueur: 222 mm
largeur: 5 mm
type d'accessoire/pièce détachée: détecteur de mouvement
couleur: argent
type d'accessoire/pièce détachée: autre
type d'accessoire/pièce détachée: détecteur de mouvement
couleur: blanc
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: autre
longueur: 0 mm
élément de distribution de lumière: sans
couleur: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP20
modèle: capteur de présence
mode de commande: LineSwitch
indice de protection (IP): IP20
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: anthracite
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: argent
modèle: autre
profondeur: 250 mm
commande via Bluetooth: Non