10000 produits
courant nominal: 500...500 mA
puissance du système: 4 W
puissance de lampe acceptée: 2...2 W
flux lumineux de la source: 5500 lm
puissance de la source lumineuse: 250 W
Culot: autre
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2300 lm
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
courant de décharge nominal (8/20): 5 kA
niveau de protection: 10 kV
tension nominale AC: 230 V
tension de sortie: 120...120 V
puissance de sortie: 32...32 W
courant de sortie: 700...700 mA
température de couleur: 4000...4000 K
adapté à un montage encastré: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 0 mm
élément de distribution de lumière: sans
couleur: autre
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension de pendentif tubulaire
couleur: noir
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: argent
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 1000 mm
nombre de groupes/phases: 3
source lumineuse: LED
temps d'opération nominal: 1...1 h
type d'accessoire/pièce détachée: profil
- Copie
- Copie
modèle: autre
couleur: argent
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
diamètre de stick max.: 11 mm
puissance max. de collage: 20 g/min
temps de chauffe: 2 min
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton rotatif
variation par coupure de fin de phase: Oui