10000 produits
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2300 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 186 W
flux lumineux utile: 15214 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
angle de faisceau: faisceau intensif 5-10°
couleur du boîtier/corps: vert
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type de fixation: montage à clipsage
douille: E27
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: support d'écartement
couleur: noir
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Non
couleur du boîtier/corps: chrome
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: réhausse
traitement de la surface: galvanisé
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 20 m
pas de variation: Non
puissance de sortie: 8...8 W
courant de sortie: 200...200 mA
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 62...62 W
largeur: 17.2 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 13 mm
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: argent
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
couleur: blanc
matériau: plastique
type de fixation: vis/encliquetage
douille: E27
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 306 lm
indice de protection (IP): IP67