10000 produits
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 306 lm
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Oui
pas de variation: Non
indice de protection (IP): IP20
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
couleur: autre
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...120 W
courant de sortie: 0...5000 mA
matériau: plastique
largeur: 1141 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: acier inoxydable (inox)
accessoire: Oui
tension de sortie: 22.8...25.2 V
puissance de sortie: 2.4...180 W
courant de sortie: 100...7500 mA
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4020 lm
longueur: 939 mm
largeur: 41.5 mm
hauteur: 41.5 mm
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
matériau: plastique
couleur: noir
douille: E27
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur: 308 mm
flux lumineux utile: 450 lm
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: gris
puissance de la lampe: 34...34 W
température de couleur: 3000 K
flux lumineux: 3596...3596 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
source lumineuse fournie: Oui
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
- Copie
- Copie
couleur du boîtier/corps: chrome
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 579 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre en saillie
couleur: blanc