10000 produits
facteur de puissance (cos phi): 175
température de couleur: 3000...3000 K
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 44 W
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 245 mm
indice de protection (IP): IP67
hauteur/profondeur d'encastrement: 72 mm
application: mur creux
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3730 lm
- Copie
- Copie
matériau: laiton
type de fixation: montage à clipsage
douille: E27
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: or
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
couleur de la verrine: chrome
douille: E27
- Copie
- Copie
couleur: or
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 1200 lm
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
avec détecteur de mouvement: Non
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 50...50 W
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
courant de décharge nominal (8/20): 5 kA
niveau de protection: 10 kV
tension nominale AC: 230 V
tension de sortie: 40...220 V
puissance de sortie: 60...60 W
indice de protection (IP): IP20