10000 produits
nombre de pôles: 3
couleur: noir
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
couleur de la verrine: chrome
douille: E27
couleur du boîtier/corps: chrome
diamètre: 223 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
hauteur: 3 mm
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: blanc
profondeur: 240 mm
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non
modèle: autre
profondeur: 27 mm
commande via Bluetooth: Non
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: argent
modèle: distributeur
nombre de sorties: 4
type d'accessoire/pièce détachée: autre
tension nominale: 250 V
couleur: blanc
type de commande: bascule/rocker
tension de sortie: 220...240 V
puissance de sortie: 3...15 W
courant de sortie: 350...350 mA
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
puissance de sortie: 3...3 W
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 250...250 mA
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4015 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40