10000 produits
température de couleur: 2700...2700 K
flux lumineux utile: 1140 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 851 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
couleur: noir
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 100...100 W
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: connecteur
diamètre: 105 mm
matériau: acier
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5.5 W
flux lumineux utile: 300 lm
- Copie
- Copie
forme de la lampe: épi de maïs
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
modèle: autre
mode de commande: DALI
commande via Bluetooth: Non
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: symétrique
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 61 W
flux lumineux utile: 6468 lm
puissance du système: 24 W
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
largeur: 111 mm
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 4
pour diamètre de lampe: 15...15 mm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: filtre de couleur
répartition lumineuse: symétrique
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 2.9 W
flux lumineux utile: 320 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
largeur: 303 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc