10000 produits
longueur: 939 mm
largeur: 41.5 mm
hauteur: 41.5 mm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type de charge: universel et LED
type de commande: autre
variation par coupure de fin de phase: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2226 lm
- Copie
- Copie
longueur: 55 mm
largeur: 55 mm
couleur: noir
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2250 lm
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: sans
matériau: plastique
répartition lumineuse: symétrique/asymétrique
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de source lumineuse
couleur: blanc
tension de sortie: 120...120 V
puissance de sortie: 24...24 W
courant de sortie: 500...500 mA
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
modèle: autre
couleur de la lumière: RGBW
indice de protection (IP): IP65
élément de distribution de lumière: sans
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
- Copie
- Copie
modèle: variateur à bouton-poussoir/module de commande IR
mode de commande: autre
indice de protection (IP): IP20
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
avec détecteur de mouvement: Non
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4020 lm
- Copie
- Copie
modèle: mini-constant
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 1200 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation