10000 produits
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: gris
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 150...150 W
indice de protection (IP): IP20
courant nominal: 350...350 mA
puissance de lampe acceptée: 1.2...1.2 W
longueur: 140 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 44 W
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton rotatif
variation par coupure de fin de phase: Oui
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
source lumineuse fournie: Oui
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
facteur de puissance (cos phi): 40
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2400 lm
- Copie
- Copie
matériau: laiton
couleur: laiton
douille: E27
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: blanc
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 3
température de couleur: 3000...3000 K
modèle: autre
couleur: argent
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
longueur: 595 mm
largeur: 595 mm