10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 29.5 W
flux lumineux utile: 2850 lm
température de couleur: 3000...3000 K
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 44 W
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur: 308 mm
flux lumineux utile: 450 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
section nominale: 0.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
section nominale: 1 mm²
nombre de conducteurs: 3
largeur: 17.2 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 8 mm
largeur: 17.2 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 12.5 mm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
type d'accessoire/pièce détachée: profil
longueur: 88 mm
technique: autre
hauteur: 32 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0.35 mm²
nombre de conducteurs: 1
matériau: autre
type de fixation: fixation à vis
douille: E27
matériau: autre
type de fixation: autre
douille: E27
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
tension nominale (Un): 230...230 V
puissance de la lampe: 1000...1000 W
source lumineuse: lampe aux halogénures métalliques
puissance de la lampe: 36.7...36.7 W
température de couleur: 3900 K
flux lumineux: 4090...4090 lm
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
tension nominale (Un): 220...240 V
modèle: électronique
puissance de lampe acceptée: 54...54 W