10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur du boîtier/corps: gris
matériau du boîtier/corps: verre
puissance de lampe acceptée: 9...9 W
tension de sortie: 10...10 V
puissance de sortie: 90...90 W
indice de protection (IP): IP55
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 29.9 W
flux lumineux utile: 2650 lm
adapté à un montage encastré: Oui
adapté à un montage encastré: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
courant nominal: 1050...1050 mA
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: argent
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
répartition lumineuse: symétrique
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: argent
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 40 W
couleur du boîtier/corps: gris
puissance de sortie: 35...35 W
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 250...1000 mA
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 1000 mm
nombre de groupes/phases: 3
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
type d'accessoire/pièce détachée: profil