10000 produits
indice de protection (IP): IP44
douille: E14
température de couleur: 3000...3000 K
matériau: aluminium
type de fixation: vis/encliquetage
douille: E27
type d'accessoire/pièce détachée: autre
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
avec détecteur de mouvement: Non
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 64 W
flux lumineux utile: 3400 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
courant nominal: 400...400 mA
puissance de lampe acceptée: 10...10 W
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: support d'écartement
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: bronze
type d'accessoire/pièce détachée: prise/borne
couleur: autre
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
couleur de la lumière: RGBW
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
couleur: argent
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: autre
source lumineuse fournie: Oui
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
couleur: blanc
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc