10000 produits
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
couleur: blanc
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
matériau: plastique
couleur: anthracite
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux de la source: 85 lm
puissance de la source lumineuse: 8.4 W
Culot: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
nombre de lampes/modules: 1
couleur du boîtier/corps: chrome
puissance de lampe acceptée: 12...12 W
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
modèle: bouton rotatif
impression/marquage: sans
utilisation: variateur
nombre de pôles: 2
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: réhausse
diamètre du fin bout côté mât: 60 mm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
tension nominale (Un): 230...230 V
courant nominal: 350...350 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 8
température de couleur: 4000...4000 K
électronique: Oui
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression: Oui
puissance de lampe acceptée: 250...400 W
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: gris